ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-ES-40-M8-30

Kruiskopschroef roestvrij staal fijn gietwerk

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 6335.5-ES-40-M8-30
Rubix:A0577092
Fabrikant:GN 6335.5-ES-40-M8-30
EAN:4045525884120
ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-ES-40-M8-30
Technische samenvatting
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-ES-40-M8-30


Star knobs, plastic with Stainless Steel-threaded stud
Roestvrijstalen kruiskopschroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter40 mm
Aangepaste tariefcode39263000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,43 excl. BTW
/ stuk
29,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen