SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X40
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTFPOZ5X40A2
Spartex:VMTFPZ5X40EFA2-70
Rubix:08255668
Fabrikant:0965205 40
EAN:4043377116635

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X40
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 36,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm