SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X30

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX10X30EFA4-50
Rubix:A0826712
Fabrikant:14581410 30
EAN:4043377342560
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X30


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM10
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdrukt50
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 46,61 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 56,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter