Referenties
Spartex:VMTFF4X70EF4Z/100
Rubix:08410253
Fabrikant:000963.04100.9040.070
EAN:4043952318713


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A M4X70
Verzonkenkopschroeven met sleuf 4X70 totale draad - staal verzinkt DIN 963 Bevestiging = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 566 g |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | verzinkt metaal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,45 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 10,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm