SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X40

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ5X40EFA4-70
Rubix:08256743
Fabrikant:0965405 40
EAN:4043377119223
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X40


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM5
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk