SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M1,6X5

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH1,6X5EFA2-50
Rubix:A0830618
Fabrikant:7985216 5
EAN:4043377176158
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M1,6X5

Technische samenvatting

Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M1,6X5


SPARTEX RVS A2-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M1,6X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM1,6
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad1,6 mm
Grootte afdrukph0
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 36,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 44,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk