SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2,5X4

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH2,5X4EFA2-50
Rubix:A0830608
Fabrikant:7985225 4
EAN:4043377176370
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2,5X4

Technische samenvatting

Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2,5X4


SPARTEX RVS A2-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2,5X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM2,5
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdrukph1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 10,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 12,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk