MECALINE KRUIS KOPPELING MET BUI/BIN. DRAAD 1/4 - G - 858971

Kruisstuk binnen-/buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:858971
Rubix:06851412
EAN:3660338140297
MECALINE KRUIS KOPPELING MET BUI/BIN. DRAAD 1/4 - G - 858971
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KRUIS KOPPELING MET BUI/BIN. DRAAD 1/4 - G - 858971


Materiaal : messing vernikkeld
3 x binnendraad, 1 x buitendraad
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g1/4
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,34 excl. BTW
/ stuk
7,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden