Referenties
Elesa+Ganter:GN 369-80-B10-N
Rubix:A0236714
Fabrikant:GN 369-80-B10-N
EAN:4045525228771





Productdetails : ELESA+GANTER HANDSLINGER MET SLOT GN369.5-80-B10N
Gebogen handgrepen GN 369 zijn bedoeld voor lichte toepassingen en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Een geschikte plug in de as en de sleuf in de handgreep zorgen voor een goedkope verbinding met de as. Om de handgreep permanent aan de as te bevestigen, verwijdert u de plastic dop en plaatst u een schroef. Dankzij de productiemethode, die niet afhankelijk is van een specifieke vorm, kunnen deze gebogen handgrepen als speciale uitvoeringen tegen een concurrerende prijs worden geproduceerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 93 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 80 mm |
| Draaddiameter | 80 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
