INA NUKR 80 A/NMT NOKROL

NUKR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUKR80-A-NMT
Rubix:03119094
Fabrikant:0095962400078
EAN:4047643189569
INA NUKR 80 A/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte100 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUKR 80 A/NMT NOKROL


Nokrollen zonder excenterring. Cilinderrol (X). Labyrintafdichting. Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Stud type track rollers NUKR, with axial guidance, full complement cylindrical roller set, labyrinth seals on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x30x30 mm
Logistiek gewicht1846 g
Binnendiameter30 mm
Breedte100 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter80 mm
Serienukr..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental1800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r103000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 283,95 excl. BTW
/ stuk
€ 343,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen