INA KRE 35 PP/A/NMT NOKROL

Mastrol van het juktype

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRE35-PP-A-NMT
Rubix:03117642
Fabrikant:0055922910078
EAN:4047643179126
INA KRE 35 PP/A/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte52 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRE 35 PP/A/NMT NOKROL


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Stud type track rollers KRE..-PP, met axiale geleiding, met een excentrische kraag, plastic axiale platte ringen aan beide zijden.

Sterke punten

Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x20x20 mm
Logistiek gewicht177 g
Binnendiameter20 mm
Breedte52 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter35 mm
Seriekre..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental3600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9700 N
Aangepaste tariefcode84824000
€ 124,19 excl. BTW
/ stuk
€ 150,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen