INA KRV 35 B NOKROL

KRV rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRV35-B
Rubix:03117698
Fabrikant:0055922080000
EAN:4047643218535
INA KRV 35 B NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Breedte52 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRV 35 B NOKROL


Curverollen, zonder excenterring, volnaaldig. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Binnenzeskantbout (SK). Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x16x16 mm
Logistiek gewicht178 g
Binnendiameter16 mm
Breedte52 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter35 mm
Seriekrv..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental1600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 90,27 excl. BTW
/ stuk
€ 109,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen