SKF NUKRE 80 A NOKROL

Nokrollen (tapse looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NUKRE 80 A
Rubix:03475278
Fabrikant:94729
EAN:7316571072180
SKF NUKRE 80 A NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte100 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NUKRE 80 A NOKROL


Nokrollen (met draadstift) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een tweerijig, volrollig cilinderlager met een massief draadeind in plaats van een binnenring. Het ontwerp omvat een excentrische kraag die op de draadstift is gedrukt, en een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak. De lagers worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd, en kunnen via de draadstift nagesmeerd worden.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Accommodate relatively heavy axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x80x80 mm
Logistiek gewicht1915 g
Binnendiameter30 mm
Breedte100 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter80 mm
Serienukre
Dyn. belasting69,3 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83022000
€ 345,44 excl. BTW
/ stuk
€ 417,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen