Referenties
INA:KRV35-PP-A
Rubix:03117702
Fabrikant:0055918130000
EAN:4012802423259

Productdetails : INA KRV 35 PP/A NOKROL
Curverollen, zonder excenterring, volnaaldig. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Binnenzeskantbout (SK). Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x16x16 mm |
| Logistiek gewicht | 159 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12700 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,37 excl. BTW
/ stuk
€ 111,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden