Referenties
INA:NUKR40-A-NMT
Rubix:03111700
Fabrikant:0095961860078
EAN:4012802120639

Productdetails : INA NUKR 40 A/NMT NOKROL
Nokrollen zonder excenterring. Cilinderrol (X). Labyrintafdichting. Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Stud type track rollers NUKR, with axial guidance, full complement cylindrical roller set, labyrinth seals on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x18x18 mm |
| Logistiek gewicht | 253 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Serie | nukr..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,92 excl. BTW
/ stuk
€ 140,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen