INA KTSG 16 PP/AS ASGELEIDING

Ktsg lineair kogellager en huisvestingseenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KTSG16-PP-AS
Rubix:03145928
Fabrikant:0067967530000
EAN:4012802051780
INA KTSG 16 PP/AS ASGELEIDING
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Hoogte42 mm
Lengte78 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KTSG 16 PP/AS ASGELEIDING


Lineaire kogellagereenheid KTSG..PP-AS, met zelfinstellende lineaire kogellager, tweezijdige lusafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht350 g
Binnendiameter16 mm
Hoogte42 mm
Lengte78 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalpp (afdichting)
Belasting stat. C3100 N
Belasting dyn. C02330 N
Seriektsg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
248,10 excl. BTW
/ stuk
300,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen