Referenties
INA:KTB40-B-PP-AS
Rubix:03145898
Fabrikant:0097423520000
EAN:4054362449003



Documenten
Productdetails : INA KTB 40 B/PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid KTB..PP-AS, afgedicht, gesmeerd, hersmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4075 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Lengte | 176 mm |
| Afdichting | open |
| Belasting stat. C | 8800 N |
| Belasting dyn. C0 | 9700 N |
| Serie | ktb40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 621,21 excl. BTW
/ stuk
€ 751,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
