INA KFB 40 B/PP/AS LINEAIR FLENSUNIT
Lineaire kogellager- en behuizingseenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KFB40-PP-AS
Rubix:03147244
Fabrikant:0024572880000
EAN:4054362438151



Documenten
Productdetails : INA KFB 40 B/PP/AS LINEAIR FLENSUNIT
Lineaire kogellagereenheid KFB..PP-AS, met flens, afgedicht, gesmeerd, nasmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1230 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Hoogte | 89,5 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Belasting stat. C | 6000 N |
| Belasting dyn. C0 | 4400 N |
| Serie | kfb40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,38 excl. BTW
/ stuk
€ 474,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen