BLICKLE ZWENKWIEL LWG-TRA 101K-FI-FK
Kunststof zwenkwiel Blickle WAVE, Kleur zilvergrijs, met rem 'stop-fix' Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-strepend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LWG-TPA 101K-FI-FK
Rubix:A0226674
Fabrikant:744751
EAN:4047526049683



Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LWG-TRA 101K-FI-FK
Behuizing: serie LWG
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- omspoten aan beide zijden afgedicht rolkogellager in de draaikrans
- boutgat
- kleur zilvergrijs RAL 7001
- modern vormgegeven design
Wielen: serie TPA
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs RAL 7001
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 466 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 135 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,50 excl. BTW
/ stuk
€ 51,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
