FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-V0-10X1,25-RT 525476 (RO=50M)

Kunststofslang PAN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PAN-V0-10X1,25-RT
Rubix:A0006497
Fabrikant:525476
EAN:4052568046309
FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-V0-10X1,25-RT 525476 (RO=50M)

Technische samenvatting

Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-V0-10X1,25-RT 525476 (RO=50M)


Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar

Sterke punten

  • Polyamide
  • Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
  • Zeer bestand tegen micro-organismen
  • Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht86 g
Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurrood
Materiaalkunststof
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur90 °C
€ 469,28 excl. BTW
/ rol
€ 567,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen