SMC POLYURETAAN SLANG TU0604YR1-100 (RO=100M)
Polyurethaanbuis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:TU0604YR1-100
Rubix:05284563
Fabrikant:TU0604YR1-100

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0604YR1-100 (RO=100M)
De TU-serie buizen vertegenwoordigt een nieuwe hoge kwaliteitsnorm voor polyurethaanbuizen in metrische maten. De TUH-serie, harde polyurethaanbuizen, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedruktype en TUS is een zachte polyurethaanbuis.
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | oranje |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,59 excl. BTW
/ rol
€ 102,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen