FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-8X1,25-TSW-400 8048694 (RO=400M)

Buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PUN-H-8X1,25-TSW-400
Rubix:A0006121
Fabrikant:8048694
EAN:4052568288440
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-8X1,25-TSW-400 8048694 (RO=400M)
Technische samenvatting
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-8X1,25-TSW-400 8048694 (RO=400M)


Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard O.D. in diverse kleuren in enkel of dubbel slangontwerp

Sterke punten

Polyurethaan
Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en hydrolyse
Voedselveilig
Geschikt voor energieketens
Bedrijfsmedia: perslucht, vacuüm, water

Toepassingen

Goedgekeurd voor gebruik in de voedselverwerking (hydrolysebestendig)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Materiaalkunststof
Lengte rol400 m
Minimale bedrijfsdruk-0,103 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
402,90 excl. BTW
/ rol
487,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen