FESTO KUNSTSTOFSLANG PFAN-6X1-NT 197062 (RO=50MT)

Kunststofslang PFAN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PFAN-6X1-NT
Rubix:A0006339
Fabrikant:197062
EAN:4052568044879
FESTO KUNSTSTOFSLANG PFAN-6X1-NT 197062 (RO=50MT)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PFAN-6X1-NT 197062 (RO=50MT)


Kunststofslang PFAN-6X1-NT geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, voor temperaturen tot 150 °C. Buitendiameter=6 mm, Debietrelevante buigradius=50 mm, Binnendiameter=4 mm, Min. buigradius=12 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)490x490x50 mm
Logistiek gewicht35,92 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurnatuurlijk
Materiaalpfa
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39173200
€ 777,30 excl. BTW
/ rol
€ 940,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden