SMC LUCHTDROGER IDK04-100-C1

Buis

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IDK04-100-C1
Rubix:05298628
Fabrikant:IDK04-100-C1
SMC LUCHTDROGER IDK04-100-C1

Technische samenvatting

Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTDROGER IDK04-100-C1


Buis voor vochtregeling verkrijgbaar in twee vormen: lineair en spiraalvormig.
Buitendiameter: 2 (alleen voor lineaire vorm), 4 en 6 mm.
Vloeistoftemperatuur: 0 tot 60 ºC.
Max. bedrijfsdruk: 0.7 MPa.
Effectieve buislengtes: 100 en 200 mm.
Geschikte fitting: one-touch fitting KQ2.
•Geschikte buis O.D.: Ø 2 tot Ø 6 mm
•Twee vormen: lineair en spiraal
•Effectieve buislengtes: 100 en 200 mm.

Buis O.D.: 4mm
Effectieve buislengte: 100mm
Spiraalvorm: C1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7 g
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurtransparant
Materiaalfluorpolymeer
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Land van oorsprongJP
€ 51,04 excl. BTW
/ stuk
€ 61,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen