SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB1075W-20 (RO=20M)

Slang TRB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TRB1075W-20
Rubix:05298520
EAN:3618036618976
SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB1075W-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRB1075W-20 (RO=20M)


2-Laags Slang
•Geschikte buitendiameter van buis: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Vlamvertragende hars (gelijkwaardig aan UL-94-standaard V-0).

Maat: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m rol

Sterke punten

Dubbelwandige nylonbuis
Vlamvertragend
Gelijkwaardig aan UL-94 standard V-0
Geschikt voor lucht- en waterleidingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1800 g
Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurwit
Materiaalpvc
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 112,18 excl. BTW
/ rol
€ 135,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen