FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6X1-BL-500 558258 (RO=500MT)

Kunststofslang PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-H-6X1-BL-500
Rubix:A0006420
Fabrikant:558258
EAN:4052568054052
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6X1-BL-500 558258 (RO=500MT)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6X1-BL-500 558258 (RO=500MT)


Kunststofslang PUN-H-6X1-BL-500 geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (hydrolysebestendig). Buitendiameter=6 mm, Debietrelevante buigradius=26 mm, Binnendiameter=4 mm, Min. buigradius=10 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)600x600x130 mm
Logistiek gewicht27,22 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u/pu), ethergebaseerd
Lengte rol500 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode39173200
€ 355,50 excl. BTW
/ rol
€ 430,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden