Referenties
SMC:TUH0805W-20
Rubix:05284101
Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0805W-20 (RO=20M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
TUH, Hard Polyurethane Tube, High Pressure Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 816 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | wit |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,36 excl. BTW
/ rol
€ 37,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen