Referenties
Festo:PUN-H-10X1,5-GE
Rubix:A0006198
Fabrikant:558302
EAN:4052568054496

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-GE 558302 (RO=50M)
Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D.
Festo kunststofslang pun-h-10x1,5-ge 558302 (ro=50m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Lengte rol | 50 m |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Wanddikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,78 excl. BTW
/ rol
€ 117,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden