FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-6X1-SI-500 553889 (RO=500M)
Kunststofslang PAN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PAN-6X1-SI-500
Rubix:A0006463
Fabrikant:553889
EAN:4052568053000

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-6X1-SI-500 553889 (RO=500M)
Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar
Sterke punten
- Polyamide
- Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
- Zeer bestand tegen micro-organismen
- Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,15 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zilver |
| Materiaal | tpe-a (thermoplastisch elastomeer op polyamidebasis) |
| Lengte rol | 500 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 802,62 excl. BTW
/ rol
€ 971,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen