FESTO KUNSTSTOFSLANG PTFEN-14X2-NT 8061176

Plastic buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PTFEN-14X2-NT
Rubix:06149476
Fabrikant:8061176
FESTO KUNSTSTOFSLANG PTFEN-14X2-NT 8061176
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter14 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PTFEN-14X2-NT 8061176


Sterke punten

Hoge bestendigheid tegen chemicaliën
Zeer goede temperatuurbestendigheid
Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter14 mm
Kleurnatuurlijk
Materiaalptfe
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,25 excl. BTW
/ meter
26,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen