Referenties
NSK:UCP210D1
Rubix:03498786
Fabrikant:UCP210D1 X AS3S5
EAN:00029176539916


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Productdetails : RHP UCP 210 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND
Kussenblok NSK
Toepassingen
Normale technische lagertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2700 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Buitendiameter | 159 mm |
| Klemmen | 65 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Bouwvorm | 2-bout kussenlager, stelbout |
| Hoogte | 114 mm |
| Lengte | 206 mm |
| Afdichting | contact seal with flinger |
| Smering | opnieuw te smeren |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Breedte | 206 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,68 excl. BTW
/ stuk
€ 175,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen