SKF SY 20 TR KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 20 TR
Rubix:03475928
Fabrikant:74299
EAN:7316570505559
SKF SY 20 TR KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Ashoogte33,3 mm
Buitendiameter127 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 20 TR KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34,3x127x20 mm
Logistiek gewicht573,5 g
Binnendiameter20 mm
Ashoogte33,3 mm
Buitendiameter127 mm
Hoogte20 mm
Breedte34,3 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,92 excl. BTW
/ stuk
55,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen