RHP NP 35 EC KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:NP35EC
Rubix:03304739
Fabrikant:NP35EC R
EAN:00747023019144
RHP NP 35 EC KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136,5 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP NP 35 EC KOGELLAGERBLOK STAAND


De algemene behuizingstypes zijn kussenblokken, flensunits, take-up units, cartridge units en hanger units. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen.
NP35EC - RHP gietijzeren lagerblok - binnendiameter 35

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden

Toepassingen

Technische lagertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1700 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136,5 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager38,93 mm
Buitendiameter93 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte93 mm
Lengte166 mm
Serienp
Gewicht1,7 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Breedte44,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,28 excl. BTW
/ stuk
111,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen