Referenties
INA:PSHEY40-XL-N
Rubix:03127230
Fabrikant:0947164470000
EAN:4054372555039


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 88,9 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Documenten
Productdetails : INA PSHEY 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden PSHEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 88,9 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 48 mm |
| Buitendiameter | 116 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 116 mm |
| Serie | pshey..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Breedte | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,09 excl. BTW
/ stuk
€ 112,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen