Referenties
PTN:SBPP207
Rubix:A0407438
Fabrikant:893638
EAN:3660338460951





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 106 mm |
| Ashoogte | 39,7 mm |
Documenten
Productdetails : PTN SBPP 207 LAGERBLOK PLAATSTAAL
Geperst stalen kussenblok. Behuizinginzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Geperst Staal
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 106 mm |
| Ashoogte | 39,7 mm |
| Materiaal | geperst staal |
| Totale breedte lager | 32 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Klemmen | 8,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Bouwvorm | doorboutmontage |
| Hoogte | 78 mm |
| Lengte | 129 mm |
| Smering | vet; opnieuw te smeren (interval voor bijsmeren beschikbaar) |
| Serie | sbpp200 |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Breedte | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,74 excl. BTW
/ stuk
€ 19,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen