SKF SY 25 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 25 TF
Rubix:03073808
Fabrikant:27259
EAN:7316577028013
SKF SY 25 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 25 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37,8x130x50 mm
Logistiek gewicht693 g
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter130 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Hoogte25 mm
Lengte130 mm
Seriesy
Gewicht0,73 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte37,8 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,34 excl. BTW
/ stuk
46,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden