RHP MP-2.1/2 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MP2.1/2
Rubix:03304694
Fabrikant:MP2.1/2 R
EAN:00747023010714
RHP MP-2.1/2 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten224,5 mm
Ashoogte76,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MP-2.1/2 KOGELLAGERBLOK STAAND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MP2.1/2 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - 2,1/2 inch asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7280 g
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten224,5 mm
Ashoogte76,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager72 mm
Buitendiameter125 mm
Klemmen30,24 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Hoogte153 mm
Lengte266 mm
Seriemp
Gewicht9,3 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61000 N
Breedte72 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
355,12 excl. BTW
/ stuk
429,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen