Referenties
INA:RSHEA35-N
Rubix:03120253
Fabrikant:0009479540000
EAN:4054372555176
Productdetails : INA RSHEA 35 N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1180 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 103 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,28 excl. BTW
/ stuk
€ 152,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
