PTN SSUCP 205 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SSUCP205
Rubix:A0407436
Fabrikant:893640
EAN:3660338460975
PTN SSUCP 205 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SSUCP 205 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS


Roestvrijstalen kussenblok. Behuizinginzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt om het kogellager te smeren.
Kogellagerblokken - Roestvast Staal

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter bevestigingsgaten13 mm
Hoogte69 mm
Lengte139 mm
Afdichtingrubber seal with stainless-steel slinger
Seriessucp200
Gewicht0,81 kg
Aantal gaten2
Breedte38 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,68 excl. BTW
/ stuk
50,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden