SKF SY 35 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 35 TF/VA228
Rubix:03475939
Fabrikant:114774
EAN:7316571382364
SKF SY 35 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 35 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en voor met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,9x160x35 mm
Logistiek gewicht1577 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager42,9 mm
Buitendiameter46,1 mm
Hoogte93 mm
Lengte160 mm
Seriesy
Gewicht1,58 kg
Aantal gaten2
Breedte45 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
315,67 excl. BTW
/ stuk
381,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen