Referenties
SKF:SY 50 TF/VA201
Rubix:03475948
Fabrikant:114779
EAN:7316571382487

Productdetails : SKF SY 50 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en voor met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59,6x203x100 mm |
| Logistiek gewicht | 2740 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Buitendiameter | 203 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 59,6 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,49 excl. BTW
/ stuk
€ 396,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen