PTN SSUCP 206 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SSUCP206
Rubix:A0407435
Fabrikant:893641
EAN:3660338460982
PTN SSUCP 206 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SSUCP 206 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS


Roestvrijstalen kussenblok. Behuizinginzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt om het kogellager te smeren.
Kogellagerblokken - Roestvast Staal

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager38,1 mm
Buitendiameter62 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Bouwvorm2-bout montagevoet
Hoogte82 mm
Lengte166 mm
Afdichtingcontact seal
Smeringopnieuw te smeren (vooraf gesmeerd met chevron sri-2 vet)
Seriessucp200
Gewicht1,3 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte48 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,64 excl. BTW
/ stuk
73,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden