RHP MP 30 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatie
Referenties
RHP:MP30
Rubix:03304668
Fabrikant:MP30 R
EAN:00747023010950
RHP MP 30 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136,5 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP MP 30 KOGELLAGERBLOK STAAND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MP30 - RHP gietijzeren kussenbloklager - asdiameter 30mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1700 g
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136,5 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager42,9 mm
Buitendiameter93 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte93 mm
Lengte166 mm
Seriemp
Gewicht1,7 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Breedte44,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
117,28 excl. BTW
/ stuk
141,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen