RHP MP-3 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatie
Referenties
RHP:MP3
Rubix:03304699
Fabrikant:MP3 R
EAN:00747023010868
RHP MP-3 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten255,6 mm
Ashoogte88,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP MP-3 KOGELLAGERBLOK STAAND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MP3 - RHP gietijzeren lagerblok - 3 Inch asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14300 g
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten255,6 mm
Ashoogte88,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager82,6 mm
Buitendiameter184,2 mm
Diameter bevestigingsgaten24 mm
Hoogte184,2 mm
Lengte330,2 mm
Seriemp
Gewicht14,3 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71500 N
Breedte88,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
582,98 excl. BTW
/ stuk
705,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen