PTN UCPA 206 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCPA206
Rubix:A0407401
Fabrikant:893672
EAN:3660338461293
PTN UCPA 206 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten66 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCPA 206 KOGELLAGERBLOK STAAND


Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten66 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager38,1 mm
Buitendiameter62 mm
Klemmen19 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Bouwvormgetapte voet, borging met setschroef
Hoogte84 mm
Lengte94 mm
Afdichtingdouble‑lip seal with slinger (triple‑lip r3 optional)
Smeringvetsmering; hervetbaar via vetnippel m6x1
Serieucpa200
Gewicht1,2 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte48 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,13 excl. BTW
/ stuk
21,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden