Referenties
SNR:SESP210
Rubix:03979530
EAN:3413529500796




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Productdetails : SNR SESP 210 N KOGELLAGERBLOK RVS
roestvrijstalen gegoten behuizing, roestvrijstalen insteekkogellager met excentrische borgring, enkele lipafdichting, voedingsvet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x120x65 mm |
| Logistiek gewicht | 3270 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Hoogte | 114 mm |
| Lengte | 206 mm |
| Serie | sesp200 |
| Gewicht | 3,25 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Breedte | 30,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 386,66 excl. BTW
/ stuk
€ 467,86 incl. BTW
- Verwachte levertijd wordt bevestigd
Neem contact op met een vestiging