Referenties
PTN:UCP212
Rubix:A0407416
Fabrikant:893659
EAN:3660338461163





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCP 212 KOGELLAGERBLOK STAAND
Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | 2-boutbevestiging |
| Hoogte | 136 mm |
| Lengte | 239 mm |
| Afdichting | contact seals |
| Smering | kan opnieuw worden gesmeerd (vetnippel m6x1) |
| Serie | ucp200 |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52500 N |
| Breedte | 69 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,80 excl. BTW
/ stuk
€ 73,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden