Referenties
SKF:SYF 50 TF
Rubix:03078516
Fabrikant:27323
EAN:7316570574197


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,6 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Productdetails : SKF SYF 50 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits met korte basis bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis. Deze variant heeft schroefdraad voor bevestigingsbouten en is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Geschikt voor zware ladingen in verschillende richtingen
- Sterk
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Sterk
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59,6x135x100 mm |
| Logistiek gewicht | 2390 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,6 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Buitendiameter | 114 mm |
| Hoogte | 114 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Serie | syf |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Breedte | 54 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,49 excl. BTW
/ stuk
€ 122,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen