Referenties
RHP:NP55
Rubix:03304762
Fabrikant:NP55 R
EAN:00747023019366


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 170 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
Productdetails : RHP NP 55 KOGELLAGERBLOK STAAND
De algemene behuizingstypes zijn kussenblokken, flensunits, take-up units, cartridge units en hanger units. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden
Toepassingen
Technische lagertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4800 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 170 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 71,44 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Bouwvorm | lagerblok, 2-bout (basismontage) |
| Hoogte | 129,5 mm |
| Lengte | 219,5 mm |
| Serie | np series |
| Gewicht | 4 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,36 excl. BTW
/ stuk
€ 213,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen