RHP SNP 40 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:SNP40
Rubix:03304871
Fabrikant:SNP40 R
EAN:00747023033287
RHP SNP 40 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten88,9 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP SNP 40 KOGELLAGERBLOK STAAND


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SNP40 - RHP gietijzeren kussenblok met korte basis - 40 mm asdiameter

Sterke punten

SNP geleverd met 1000G lager, SNP-EC met 1200ECG en SNP-DEC met 1000DECG.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2800 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten88,9 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter101,7 mm
Hoogte101,7 mm
Lengte118 mm
Seriesnp
Gewicht2 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Breedte47 mm
€ 122,46 excl. BTW
/ stuk
€ 148,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen